• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Set profesional testo 324 - Instrumento de medición de presión y estimación de fugas

Número de artículo: 0563 3240 71
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
Tipo de producto Sensor de Lux

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0563 3240 71
EAN / GTIN 4029547012495
Número del fabricante 0563 3240 71
Número L L40540 82

Descripción

Descripción:

El set profesional testo 324 hace honor a su nombre. Porque no hay forma más profesional de realizar las pruebas reglamentarias en tuberías de gas. Gracias a una amplia gama de accesorios, estará equipado para cualquier tarea de medición relacionada con la comprobación de tuberías de gas
  • Pruebas de tuberías de gas - las aplicaciones
  • Pruebas de carga y pruebas de estanqueidad en tuberías de gas según TRGI 2018
  • Establecer la capacidad de servicio de las tuberías de gas según TRGI 2018
  • Resistencia (prueba de presión), pruebas de estanqueidad y recurrentes en tuberías de gas licuado según TRF 2021
  • Pruebas en tuberías de aguas residuales según DIN EN 1610
  • Medición de la presión diferencial
  • Juego profesional Testo 324 con instrumento de medición de fugas - las ventajas
  • Sencillo: La conexión monomanguera facilita enormemente el manejo, mientras que la pantalla gráfica en color de alta resolución también hace que sea cómodo trabajar con él
  • Eficiente: Lugar de medición y gestión de clientes: los datos de medición se pueden almacenar y documentar de forma rápida y sencilla en carpetas de clientes previamente creadas, junto con la asignación al lugar de medición (memoria para hasta 500.000 lecturas)
  • Preciso: La máxima precisión la ofrecen los sensores incorporados: un sensor de caudal, un sensor de presión absoluta y dos sensores de presión diferencial están integrados en el instrumento de medición de fugas testo 324. Opcionalmente, se pueden conectar al instrumento de medición hasta dos sondas de temperatura o sondas de alta presión de hasta 25 bar
  • Eficiente: La bomba de presión integrada en el instrumento de medición de fugas testo 324 permite generar automáticamente una presión de hasta 300 mbar y llenar la unidad de alimentación. También tiene la opción de generar presiones más altas con la bomba de prueba manual
  • Seguro: Prueba de mantenimiento automática: la caja del sistema con unidad de alimentación introduce el gas mediante la vejiga de gas. Dado que la vejiga de gas se llena con el propio gas del sistema, no existe la posibilidad de que se produzca una mezcla peligrosa de gas y aire durante la prueba de mantenimiento
  • Inteligente: Diagnóstico integrado del instrumento: diagnóstico de errores, información del instrumento, autoprueba de estanqueidad
  • Económico: Gestión de la energía: desconexión automática del aparato (Auto-Off) y desconexión de la iluminación de la pantalla ajustables en el funcionamiento con batería
  • Práctico: la impresora de infrarrojos permite imprimir los datos de medición in situ conforme a las directivas legales
  • Versátil: el detector de gas testo 316-2 permite detectar de forma fiable las fugas de gas
  • Duradero: 2 años de garantía
  • Le recomendamos nuestro software opcional para PC EasyHeat para presentar cómodamente los procesos de medición y gestionar los datos de sus clientes.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios